GATES TANDRIEM DL T10 750 50 SYNCHRO-POWER

SYNCHRO POWER DL-T

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:DL PU T10 750 50
Rubix:A0675743
Fabrikant:776290757
EAN:5414465914959
GATES TANDRIEM DL T10 750 50 SYNCHRO-POWER

Technische samenvatting

Profieldl-t10
Werklengte750 mm
Breedte riem50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM DL T10 750 50 SYNCHRO-POWER


Riemen zijn ontworpen voor lichte krachtoverdracht.

Sterke punten

Brede reeks tandprofielen om aan alle toepassingsvereisten te voldoen
Schone, stille en soepel lopende werking
Niet opnieuw spannen of smeren vereist
Bestand tegen een uitgebreid temperatuurbereik van -30°C tot 70°C
Geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen
Breed toepassingsgebied: automatische assemblage, horizontale en verticale deuren, druktoepassingen, transportapparatuur, textielindustrie, verpakkingsmachines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profieldl-t10
Werklengte750 mm
Breedte riem50 mm
Tanddeling10 mm
Materiaalpu
Aantal tanden75
Aangepaste tariefcode40103900
109,92 excl. BTW
/ stuk
133,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen