GATES TANDRIEM DL T10 800 16 SYNCHRO-POWER

SYNCHRO POWER DL-T

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:DL PU T10 800 16
Rubix:A0675933
Fabrikant:776290803
EAN:5414465914980
GATES TANDRIEM DL T10 800 16 SYNCHRO-POWER

Technische samenvatting

Profieldl-t10
Werklengte800 mm
Breedte riem16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM DL T10 800 16 SYNCHRO-POWER


Riemen zijn ontworpen voor lichte krachtoverdracht.

Sterke punten

Brede reeks tandprofielen om aan alle toepassingsvereisten te voldoen
Schone, stille en soepel lopende werking
Niet opnieuw spannen of smeren vereist
Bestand tegen een uitgebreid temperatuurbereik van -30°C tot 70°C
Geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen
Breed toepassingsgebied: automatische assemblage, horizontale en verticale deuren, druktoepassingen, transportapparatuur, textielindustrie, verpakkingsmachines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profieldl-t10
Werklengte800 mm
Breedte riem16 mm
Tanddeling10 mm
Materiaalpu
Aantal tanden80
Aangepaste tariefcode40103900
42,03 excl. BTW
/ stuk
50,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen