GATES TANDRIEM DL T10 1210 25 SYNCHRO-POWER
SYNCHRO POWER DL-T
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gates:DL PU T10 1210 25
Rubix:A0677824
Fabrikant:776291215
EAN:5414465231667

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM DL T10 1210 25 SYNCHRO-POWER
Riemen zijn ontworpen voor lichte krachtoverdracht.
Sterke punten
Brede reeks tandprofielen om aan alle toepassingsvereisten te voldoen
Schone, stille en soepel lopende werking
Niet opnieuw spannen of smeren vereist
Bestand tegen een uitgebreid temperatuurbereik van -30°C tot 70°C
Geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen
Breed toepassingsgebied: automatische assemblage, horizontale en verticale deuren, druktoepassingen, transportapparatuur, textielindustrie, verpakkingsmachines
Schone, stille en soepel lopende werking
Niet opnieuw spannen of smeren vereist
Bestand tegen een uitgebreid temperatuurbereik van -30°C tot 70°C
Geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen
Breed toepassingsgebied: automatische assemblage, horizontale en verticale deuren, druktoepassingen, transportapparatuur, textielindustrie, verpakkingsmachines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | dl-t10 |
| Werklengte | 1210 mm |
| Breedte riem | 25 mm |
| Tanddeling | 10 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Aantal tanden | 121 |
| Hoogte | 4,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,64 excl. BTW
/ stuk
€ 107,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen