Referenties
Gates:PU T10 440 10
Rubix:A0678818
Fabrikant:776230441
EAN:5414465223112

Productdetails : GATES TANDRIEM T10 440 10 SYNCHRO-POWER
Meer dan 100 miljoen auto's in Europa zijn voorzien van een distributieriem. Door de huidige technisch geavanceerde motoren, is het belangrijker dan ooit dat onze klanten op ons kunnen rekenen voor distributieriemen met een hoge kwaliteit en een lange levensduur. Daarom levert Gates voor de automobielvervangmarkt PowerGrip® distributieriemen van eerstemontagekwaliteit voor nagenoeg alle modellen.
• Vervaardigd uit duurzame, versterkte rubberen componenten (HSN) voor het weerstaan van extreme temperaturen en om de riem te beschermen tegen vet, oliedruppels, vocht en slijtage.
• Nauwkeurig gevormde tanden passen precies in de vertanding van de schijf en verminderen de geluidslast.
• Trapeziumvormig, curvilineair of afgeleid curvilineair tandprofiel, afhankelijk van de toepassing.
• Sterke, gespiraleerde trekkoorden uit glasvezel bieden een grotere weerstand tegen buigvermoeiing en rek.
• Ommanteling uit hoogwaardig materiaal om de riem te beschermen tegen de impact van de riemschijven en om het geluid te verminderen.
• Afzonderlijk verpakt in een dichtgeplakte kartonnen doos. Deze bevat een kilometersticker en vermeldt de toepassingsmogelijkheden van de riem, het routeschema, afstelpunten en montagetips.
Getande vlakriemen SYNCHRO-POWER GATES
Sterke punten
• Lange en probleemloze levensduur.
• Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen.
• Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen.
Toepassingen
Transportbanden;Lineaire actuatoren;Synchroon transport;Montagelijnen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | t10 |
| Werklengte | 440 mm |
| Breedte riem | 10 mm |
| Tanddeling | 10 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
| Aantal tanden | 44 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,52 excl. BTW
/ stuk
€ 15,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
