GATES TANDRIEM T2.5 120 20 SYNCHRO-POWER

SYNCHRO POWER T2.5

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PU T2.5 120 20
Rubix:A0678553
Fabrikant:776210127
EAN:5414465507069
GATES TANDRIEM T2.5 120 20 SYNCHRO-POWER

Technische samenvatting

Profielt2,5
Werklengte120 mm
Breedte riem20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM T2.5 120 20 SYNCHRO-POWER


De constructie van eindloos urethaan biedt een hogere sterkte in vergelijking met gelaste urethaanriemen, waardoor ze zeer geschikt zijn voor gebruik in aandrijflijntoepassingen.
Getande vlakriemen SYNCHRO-POWER GATES

Sterke punten

Stalen trekkoord voor lengtestabiliteit
Vereist geen smering en opnieuw spannen, wat onderhoud en arbeid vermindert vergeleken met rolkettingaandrijvingen
Bestand tegen abrasie, chemicaliën en slijtage voor een langere levensduur
Temperatuurbereik van -22°F tot +176°F (-30°C tot +80°C)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt2,5
Werklengte120 mm
Breedte riem20 mm
Tanddeling2,5 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden48
Aangepaste tariefcode40103900
18,15 excl. BTW
/ stuk
21,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen