Referenties
Gates:PU T2.5 210 50
Rubix:A0675739
Fabrikant:776210260
EAN:5414465909832

Productdetails : GATES TANDRIEM T2.5 210 50 SYNCHRO-POWER
De constructie van eindloos urethaan biedt een hogere sterkte in vergelijking met gelaste urethaanriemen, waardoor ze zeer geschikt zijn voor gebruik in aandrijflijntoepassingen.
Getande vlakke riemen SYNCHRO-POWER GATES
Sterke punten
Stalen trekkoord voor lengtestabiliteit
Vereist geen smering en opnieuw spannen, wat onderhoud en arbeid vermindert vergeleken met rolkettingaandrijvingen
Bestand tegen abrasie, chemicaliën en slijtage voor een langere levensduur
Temperatuurbereik van -22°F tot +176°F (-30°C tot +80°C)
Vereist geen smering en opnieuw spannen, wat onderhoud en arbeid vermindert vergeleken met rolkettingaandrijvingen
Bestand tegen abrasie, chemicaliën en slijtage voor een langere levensduur
Temperatuurbereik van -22°F tot +176°F (-30°C tot +80°C)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | t2,5 |
| Werklengte | 210 mm |
| Breedte riem | 50 mm |
| Tanddeling | 2,5 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,87 excl. BTW
/ stuk
€ 51,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen