GATES TANDRIEM 8MGT 896 36 POLYCHAIN CARBON VOLT

Synchrone riem

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gates:PCV 8MGT 896 36
Rubix:02351178
Fabrikant:923902112
EAN:5414465491207
GATES TANDRIEM 8MGT 896 36 POLYCHAIN CARBON VOLT
Technische samenvatting
Profiel8mgt
Werklengte896 mm
Breedte riem36 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM 8MGT 896 36 POLYCHAIN CARBON VOLT


De Poly Chain® Carbon™ Volt™ Tandriem is de enige tandriem in de markt die voldoet aan de ISO 9563 norm over de gehele levensduur van de tandriem. De gepatenteerde statisch-geleidende mantelconstructie brengt statische elektriciteit veilig over naar koolstof trekkoorden, weg van de aangedreven zijde van de toepassing - waardoor het uw veiligste en sterkste optie is voor toepassingen in ATEX-omgevingen.
DE KRACHT DIE JE WILT, DE VEILIGHEID DIE JE NOOIT HEBT GEHAD

Sterke punten

-Duurzame constructie is bestand tegen chemicaliën, olie, vervuilende stoffen en slijtage
Hoge vermogensdichtheid met een lichtgewicht, schoonlopende constructie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,16 g
Profiel8mgt
Werklengte896 mm
Breedte riem36 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling8 mm
Aantal tanden112
Land van oorsprongGB
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
265,32 excl. BTW
/ stuk
321,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen