GATES TANDRIEM 14MGT 994 20 POLYCHAIN CARBON VOLT
Synchrone riem
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gates:PCV 14MGT 994 20
Rubix:02351390
Fabrikant:923904071
EAN:5414465492389




Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM 14MGT 994 20 POLYCHAIN CARBON VOLT
Antistatische aandrijfriemen zijn een must in ATEX-omgevingen. Om de hoogste veiligheidsnormen te garanderen, moet hun vermogen om statische elektriciteit veilig af te voeren gedurende de hele levensduur van de riem aan de vereiste niveaus voldoen – en niet alleen wanneer ze nieuw zijn. De Poly Chain® Carbon™ VOLT™-riem is de enige riem op de markt die gedurende de volledige levensduur voldoet aan de ISO 9563-norm. De gepatenteerde statisch geleidende mantelconstructie voert statische elektriciteit veilig af naar koolstof trekkoorden, weg van de aangedreven zijde van de toepassing. Dit maakt het de veiligste en sterkste optie voor toepassingen in ATEX-omgevingen.
Sterke punten
•Behoudt statische geleidbaarheid gedurende de levensduur van de riem
400% grotere capaciteit dan HTD-riemen
5% energiebesparing ten opzichte van V-riemen
99% efficiëntie gedurende de levensduur van de aandrijving
Minder onderhoud en stilstand
Minder gewicht en overhangende belastingen
Inert voor de meeste zuren, chemicaliën en water
Op aanvraag verkrijgbaar in PowerPainT™-constructie, om het risico op verfverontreiniging te elimineren
400% grotere capaciteit dan HTD-riemen
5% energiebesparing ten opzichte van V-riemen
99% efficiëntie gedurende de levensduur van de aandrijving
Minder onderhoud en stilstand
Minder gewicht en overhangende belastingen
Inert voor de meeste zuren, chemicaliën en water
Op aanvraag verkrijgbaar in PowerPainT™-constructie, om het risico op verfverontreiniging te elimineren
Toepassingen
Olie-, gas- en chemische raffinage; graanverwerking; elektronisch gevoelige omgevingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,158 g |
| Profiel | 14mgt |
| Werklengte | 994 mm |
| Breedte riem | 20 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 71 |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 277,34 excl. BTW
/ stuk
€ 335,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
