GATES TANDRIEM GT3 3MGT 537 9 POWERGRIP

Synchrone riem

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gates:GT3 537 3MGT 9
Rubix:02300826
Fabrikant:940043196
EAN:5414465315947
GATES TANDRIEM GT3 3MGT 537 9 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel3m
Werklengte537 mm
Breedte riem9 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 3MGT 537 9 POWERGRIP


PowerGrip® GT3 is de nieuwste ontwikkeling van Gate op het gebied van synchrone riemen. Deze nieuwe, technisch geavanceerde riem is geschikt voor de meest uiteenlopende industriële toepassingen. De PowerGrip® GT3 synchrone riem brengt tot 30% meer vermogen over dan riemen van de vorige generatie (PowerGrip® GT2). Deze hele serie riemen is zowel geschikt voor nieuwe aandrijfontwerpen als voor vervanging op bestaande aandrijvingen zonder enige aanpassing van het systeem.

Sterke punten

Spiraalvormig gewikkeld trekelement zorgt voor enorme sterkte, flexibiliteit en rekbestendigheid
Lage wrijvingsvlakken beschermen het tandoppervlak tegen slijtage
Nauwkeurig gevormde en nauwkeurig uit elkaar geplaatste tanden
Gebruikt op poelies van het GT-type

Toepassingen

Compacte aandrijvingen op handgereedschap; zakelijke machines; huishoudelijke apparaten; zeer nauwkeurige servomotoraandrijvingen; meerassige toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel3m
Werklengte537 mm
Breedte riem9 mm
Materiaalglasvezel
Tanddeling3 mm
Aantal tanden179
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,21 excl. BTW
/ stuk
18,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen