Referenties
Gates:GT3 650 5MGT 9
Rubix:02301112
Fabrikant:940055238
EAN:5414465312915

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 5MGT 650 9 POWERGRIP
Brengt tot 30% meer vermogen over dan riemen van de vorige generatie. Deze volledige reeks riemen is geschikt voor zowel nieuwe aandrijvingsontwerpen als voor vervanging van bestaande aandrijvingen zonder aanpassing van het systeem.
Sterke punten
•Compacte aandrijvingen en minder gewicht
Positioneringsnauwkeurigheid
Verbeterde weerstand tegen tandoverslaan
Verminderde geluidsniveaus
Kosteneffectief, duurzaam en vrijwel onderhoudsvrij
Positioneringsnauwkeurigheid
Verbeterde weerstand tegen tandoverslaan
Verminderde geluidsniveaus
Kosteneffectief, duurzaam en vrijwel onderhoudsvrij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | gt tooth |
| Werklengte | 650 mm |
| Breedte riem | 9 mm |
| Materiaal | glasvezel |
| Tanddeling | 5 mm |
| Aantal tanden | 130 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,67 excl. BTW
/ stuk
€ 23,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen