MECALINE SLUITSCHAKEL 32B-2 (Splitpen)

BS sluitschakel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:MDJ.32B2
Rubix:A0048534
Fabrikant:883798
EAN:3660338372094
MECALINE SLUITSCHAKEL 32B-2 (Splitpen)

Technische samenvatting

Ketting32b-2
Steek van de ketting50,88 mm
Profielduplex (2)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE SLUITSCHAKEL 32B-2 (Splitpen)


Ketting verbindende schakel:
32B2 Duplex verbindingsschakel (spleetpen-type) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Sterke punten

Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid

Toepassingen

Voor standaard rollenketting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Ketting32b-2
Steek van de ketting50,88 mm
Profielduplex (2)
Materiaalkoolstofstaal
Diameter rol29,21 mm
Typeverbindingsschakel
€ 16,27 excl. BTW
/ stuk
€ 19,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden