RENOLD SLUITSCHAKEL ANSI 60-1 SYNERGY No.26

Synergy

Zie technische informatie

Referenties

Renold:GY60A1S26I
Rubix:01030544
EAN:0673766012589
RENOLD SLUITSCHAKEL ANSI 60-1 SYNERGY No.26

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
ISO-code12a-1
Zie alle specificaties

Productdetails : RENOLD SLUITSCHAKEL ANSI 60-1 SYNERGY No.26


Renold Synergy heeft een ongeëvenaarde reputatie opgebouwd als de enige echte rollenketting met hoge prestaties. Dit is niet alleen het resultaat van jaren van onderzoek en testen, maar ook de feedback van engineers over de hele wereld die deze kettingen tot het uiterste getest hebben. Onafhankelijke tests laten zien dat Renold Synergy tot wel 6 keer beter presteren dan de beste kettingen van de concurrenten.
Hoogwaardige kettingen: Synergy verbindingselement

Sterke punten

• Verbeterde slijtage gevoeligheid
• Gebouwd om te presteren
• Breed assortiment aan lengtes
• Solide bussen
• Verbeterde stressverdeling op het materiaal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht26,61 g
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
ISO-code12a-1
Materiaalstaal
Penlengte25,3 mm
Breukkracht min.31,3 kN
Plaathoogte17,5 mm
Plaattypegebogen
Kettingasa 60-1
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73151900
€ 9,66 excl. BTW
/ stuk
€ 11,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden