TSUBAKI KETTING ANSI RS80-1 SUP
RS80-SUP-1 Tsubaki ANSI heavy duty rollenketting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:SUPER80 1 RP (P=1'')
Rubix:01261196
Fabrikant:0143080000-M3.05
EAN:8718472009972

Documenten
Productdetails : TSUBAKI KETTING ANSI RS80-1 SUP
Tsubaki biedt Heavy Duty kettingen voor toepassingen die de mogelijkheden van Tsubaki ANSI G7 standaard rollenketting te boven gaan. Heavy Duty kettingen moeten worden overwogen in de volgende situaties:- Ruwe omgevingen waar de ketting wordt blootgesteld aan zware schokken.-Compacte aandrijvingen voor apparatuur of machines die moeten werken in krappe ruimtes.-Wanneer een hoger transmissievermogen, toelaatbare belasting of treksterkte is vereist.-Wanneer een lagere mate van elastische rek is vereist.De afmetingen van deze series zijn identiek aan die van ANSI G7-serie kettingen. Het speciale ontwerp van de schakelplaat uit de SUPER-serie levert uitzonderlijke prestaties. De steekgaten zijn kritisch gevormd en kogelrond en de pennen zijn doorgehard voor een grotere schokbestendigheid (25% tot 30%). SUPER Series kettingen hebben een 10% hogere treksterkte dan de vergelijkbare ANSI G7 Series kettingen. Kettingen uit de SUPER-serie kunnen worden gebruikt om de volgende grotere steekmaat van de ANSI G7-serie te vervangen, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen waar de kettingruimte beperkt is. Het meest geschikt voor gebruik bij lage snelheden - tot 50 m/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3.05 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8560 g |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Gewicht | 8,56 kg |
| Penlengte | 39,3 mm |
| Breukkracht min. | 74,2 kN |
| Plaathoogte | 24,1 mm |
| Plaattype | link |
| Ketting lengte | 3,05 m |
| Ketting | ansi super-serie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 348,55 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 421,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen