UVEX KINRIEM 9790021 FORKED VOOR PHEOS HELMEN
Synthetisch kinbandje voor pheos helm, verstelbaar "fork" type, 4 bevestigingspunten
Zie technische informatieReferenties
Uvex:9790021
Rubix:22740110
Fabrikant:9790021
EAN:4031101523538

Productdetails : UVEX KINRIEM 9790021 FORKED VOOR PHEOS HELMEN
De vorkvormige uvex kinriem voor uvex pheos helmen is ontworpen om de helm stevig op zijn plaats te houden tijdens gebruik. Het geheel combineert een verstelbare textielband, een kinpad en bevestigingselementen in robuuste kunststof.
Kenmerken:
Deze gevorkte kinriem is voorzien van een in lengte verstelbare textielband, waardoor een passende afstelling mogelijk is voor verschillende hoofdvormen. De sluiting met drukknop maakt het aan- en afnemen eenvoudig, zonder complexe handelingen. Het geïntegreerde kinpad verhoogt het draagcomfort. Dit accessoire is geschikt voor montage op uvex pheos helmen (met uitzondering van de pheos alpine) en op modellen van de uvex pronamic serie.
Specificaties:
• Gewicht: 35 g
• Materialen: textiel en kunststof
• Type sluiting: drukknop
• Verstelling: lengte verstelbaar
• Kunststof bevestigingsogen
Kenmerken:
Deze gevorkte kinriem is voorzien van een in lengte verstelbare textielband, waardoor een passende afstelling mogelijk is voor verschillende hoofdvormen. De sluiting met drukknop maakt het aan- en afnemen eenvoudig, zonder complexe handelingen. Het geïntegreerde kinpad verhoogt het draagcomfort. Dit accessoire is geschikt voor montage op uvex pheos helmen (met uitzondering van de pheos alpine) en op modellen van de uvex pronamic serie.
Specificaties:
• Gewicht: 35 g
• Materialen: textiel en kunststof
• Type sluiting: drukknop
• Verstelling: lengte verstelbaar
• Kunststof bevestigingsogen
Sterke punten
• Draagt bij aan een stabiele positionering van de helm
• Vergemakkelijkt het op- en afzetten dankzij de snelle drukknopsluiting
• Beperkt drukpunten onder de kin door het geïntegreerde kinpad
• Compatibel met uvex pheos helmen (behalve de pheos alpine) en de uvex pronamic serie
• Vergemakkelijkt het op- en afzetten dankzij de snelle drukknopsluiting
• Beperkt drukpunten onder de kin door het geïntegreerde kinpad
• Compatibel met uvex pheos helmen (behalve de pheos alpine) en de uvex pronamic serie
Toepassingen
Deze kinriem wordt gebruikt als bevestigingsaccessoire voor uvex-veiligheidshelmen in professionele omgevingen waar langdurig helmgebruik vereist is. De compatibiliteit met uvex pheos en uvex pronamic helmen maakt een consistente integratie binnen bestaande uitrustingsparken mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 10x10x10 mm |
| Hoofdmateriaal | synthetisch |
| Materiaal | synthetisch |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 79,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen