ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR HYLITE 47-402 MT 7
ActivArmr® Hylite™ 47-402
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:47-402-7
Rubix:22440984
Fabrikant:47402070
EAN:0076490497231



Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR HYLITE 47-402 MT 7
De Ansell ActivArmr® Hylite™ 47-402 handschoen biedt de ideale oplossing voor professionals die op zoek zijn naar duurzame, comfortabele en hoogwaardige handbescherming. Voorheen bekend onder de naam Hylite™, is deze handschoen volledig gecoat met nitril, wat resulteert in uitstekende mechanische weerstand, olieafstotendheid en flexibiliteit. Dankzij het ergonomische ontwerp en het siliconenvrije materiaal is dit product perfect geschikt voor industriële omgevingen waar een schoon oppervlak essentieel is. Deze handschoen is ontworpen om de prestaties van PVC-, lichtgewicht lederen of katoenen handschoenen te overtreffen en biedt tot 12 keer meer duurzaamheid. Hij is ideaal voor middelzware toepassingen en biedt bovendien een hoge precisie bij het hanteren dankzij de voorgevormde vorm.
Kenmerken:
Deze handschoen voor algemeen gebruik heeft een voering van interlockkatoen, met een ergonomische gebreide pasvorm die zich aanpast aan de natuurlijke vorm van de hand en langdurig comfort garandeert. De nitrilcoating over het volledige oppervlak van de handschoen biedt een doeltreffende bescherming tegen schuren en olie, terwijl de soepelheid hoog blijft. Deze combinatie van materialen zorgt voor langdurig gebruik zonder vermoeidheid of ongemak. Het siliconenvrije ontwerp elimineert het risico op vervuiling van het oppervlak, wat cruciaal is in sectoren zoals de metaalproductie of het hanteren van platen. Daarnaast is het ademend vermogen geoptimaliseerd om zelfs in warme of vochtige omgevingen een comfortabele temperatuur te garanderen. Tot slot is de handschoen veel duurzamer dan katoenen, lichtgewicht lederen of PVC-alternatieven. Hij gaat tot 12 keer langer mee, vermindert vervangingskosten en verhoogt de productiviteit van de gebruiker.
Specificaties:
- Constructie: gesneden en genaaid.
- Manchetstijl: gebreide pols.
- Afwerking: volledig gecoat.
- Lengte: 265 tot 295 mm.
- Siliconenvrij.
- Antistatisch.
- Wastemperatuur: 40 °C.
Normen:
- EN 388: 3111A: bescherming tegen mechanische risico’s;
- EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen;
- CE-categorie: II;
- REACH-conform;
- EcoVadis-label.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed scala aan producten, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk werd opgericht in 1905 en is een referentie geworden dankzij zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Het bedrijf ontwikkelt producten voor verschillende sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsverwerkingsindustrie, en garandeert dat deze aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Het streeft ook naar duurzaamheid en integreert milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. De producten maken gebruik van geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijk het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor de werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen hun veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een toonaangevende speler in de PBM-industrie.
Kenmerken:
Deze handschoen voor algemeen gebruik heeft een voering van interlockkatoen, met een ergonomische gebreide pasvorm die zich aanpast aan de natuurlijke vorm van de hand en langdurig comfort garandeert. De nitrilcoating over het volledige oppervlak van de handschoen biedt een doeltreffende bescherming tegen schuren en olie, terwijl de soepelheid hoog blijft. Deze combinatie van materialen zorgt voor langdurig gebruik zonder vermoeidheid of ongemak. Het siliconenvrije ontwerp elimineert het risico op vervuiling van het oppervlak, wat cruciaal is in sectoren zoals de metaalproductie of het hanteren van platen. Daarnaast is het ademend vermogen geoptimaliseerd om zelfs in warme of vochtige omgevingen een comfortabele temperatuur te garanderen. Tot slot is de handschoen veel duurzamer dan katoenen, lichtgewicht lederen of PVC-alternatieven. Hij gaat tot 12 keer langer mee, vermindert vervangingskosten en verhoogt de productiviteit van de gebruiker.
Specificaties:
- Constructie: gesneden en genaaid.
- Manchetstijl: gebreide pols.
- Afwerking: volledig gecoat.
- Lengte: 265 tot 295 mm.
- Siliconenvrij.
- Antistatisch.
- Wastemperatuur: 40 °C.
Normen:
- EN 388: 3111A: bescherming tegen mechanische risico’s;
- EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen;
- CE-categorie: II;
- REACH-conform;
- EcoVadis-label.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed scala aan producten, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk werd opgericht in 1905 en is een referentie geworden dankzij zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Het bedrijf ontwikkelt producten voor verschillende sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsverwerkingsindustrie, en garandeert dat deze aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Het streeft ook naar duurzaamheid en integreert milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. De producten maken gebruik van geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijk het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor de werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen hun veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een toonaangevende speler in de PBM-industrie.
A versatile alternative to cotton, light leather and PVC gloves.
Sterke punten
- Volledige bescherming tegen olie en slijtage dankzij nitrilcoating;
- Optimaal comfort door interlockkatoenen voering;
- Ergonomisch ontwerp dat zich aanpast aan de natuurlijke handvorm;
- Tot 12 keer langere levensduur dan katoenen handschoenen;
- Siliconenvrij ontwerp: ideaal voor gevoelige toepassingen;
- Verbeterde flexibiliteit en wendbaarheid voor nauwkeurig werk;
- Voldoet aan de eisen van veeleisende industriële omgevingen;
- Antistatisch en wasbaar voor eenvoudig hergebruik.
- Optimaal comfort door interlockkatoenen voering;
- Ergonomisch ontwerp dat zich aanpast aan de natuurlijke handvorm;
- Tot 12 keer langere levensduur dan katoenen handschoenen;
- Siliconenvrij ontwerp: ideaal voor gevoelige toepassingen;
- Verbeterde flexibiliteit en wendbaarheid voor nauwkeurig werk;
- Voldoet aan de eisen van veeleisende industriële omgevingen;
- Antistatisch en wasbaar voor eenvoudig hergebruik.
Toepassingen
Deze handschoen is ideaal voor de auto-industrie, machines & uitrusting, de metaalproductie en de chemische sector, voor werkzaamheden zoals:
- Werken met metaalplaten en -panelen;
- Chassisassemblage, carrosserie-onderdelen snijden;
- Eindassemblage;
- Inspectie (verzamelen, controleren en markeren);
- Glasplaten en -panelen snijden;
- Fabricage van metalen onderdelen, glasplaten;
- Assemblage en inspectie van onderdelen;
- Opslag van grondstoffen;
- Vrachtwagens en voertuigen laden en lossen;
- Binnenkomende goederen verwerken.
- Werken met metaalplaten en -panelen;
- Chassisassemblage, carrosserie-onderdelen snijden;
- Eindassemblage;
- Inspectie (verzamelen, controleren en markeren);
- Glasplaten en -panelen snijden;
- Fabricage van metalen onderdelen, glasplaten;
- Assemblage en inspectie van onderdelen;
- Opslag van grondstoffen;
- Vrachtwagens en voertuigen laden en lossen;
- Binnenkomende goederen verwerken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 74 g |
| Maat | 7 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Gebruiksomgeving | vet of vettig |
| Materiaal | nitril |
| Lengte | 270 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 672,48 excl. BTW
/ 144 paar
€ 813,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen