TEGERA HANDSCHOEN 2207 MT 8
Synthetische handschoen TEGERA 2207
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:2207-8
Rubix:A0612260
EAN:7392626220782

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 2207 MT 8
TEGERA® 2207, Synthetische handschoen, nitril, 3/4 gedompeld, gladde afwerking, Cat. II, olie- en vetbestendig, voor allround werk
Palm and knuckle dipping with nitrile makes the glove grease, oil, and water repellent.
Sterke punten
Withstands contact heat up to 100°C,Latex-free,Oil and grease resistant,Water and oil repellent palm and knuckle
Toepassingen
Inspection work,Machine operating,Building and construction,Installation work,HVAC installation,Sheet-metal work,Construction,Soil preparation,Concrete work,Engineering,Machine driving,Mining,Agricultural work,Gardening,Repair work
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 8 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Land van oorsprong | PK |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,56 excl. BTW
/ 12 paar
€ 59,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen