TEGERA HANDSCHOEN 873 MT 11
Synthetische handschoen TEGERA 873
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:873-11
Rubix:A0613380
EAN:7392626054806


Technische samenvatting
| Maat | 11 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 873 MT 11
De TEGERA® 873 handschoen is ontworpen om een precieze grip te bieden bij lichte hantering. De flexibele, ademende constructie, gecombineerd met de nitrilschuimcoating op de palm, maakt deze handschoen tot een hoogwaardige oplossing voor droge, vochtige en vuile omgevingen. Dit product onderscheidt zich door de veelzijdigheid, duurzaamheid en goedkeuring voor contact met voedingsmiddelen, exclusief vette levensmiddelen.
Kenmerken:
De TEGERA® 873 handschoen is ontworpen met een 15 gg-breitechniek van nylon en spandex, waardoor hij zeer flexibel is en zich uitstekend aan de hand aanpast. De coating van zwart nitrilschuim op de palm biedt een betrouwbare grip, zelfs in vuile omgevingen, terwijl de vingertopgevoeligheid die nodig is voor precisietaken behouden blijft. Het textielmanchet zorgt voor een goede pasvorm en voorkomt dat stof en vuil binnendringen. Deze handschoen is licht, ademend en niet vervuilend en is ontwikkeld voor langdurig dragen zonder ongemak. Hij is goedgekeurd voor contact met voedsel met uitzondering van vette producten en kan worden gebruikt in de voedselverwerking of bij het controleren van levensmiddelen.
Specificaties:
- Voeringmateriaal: nylon, Spandex.
- Dompelmateriaal: nitrilschuim.
- Manchetmateriaal: textiel.
- Gripontwerp: schuimgrippatroon.
- Toepassing: lichte hantering, fijne werkzaamheden.
- Lengte: 220-260 mm.
- Kleur: zwart, grijs.
Normen:
Deze TEGERA® 873 handschoen voldoet aan:
- EN 388 (4132X): garandeert weerstand tegen schuren (4/4), snijden (1/4), scheuren (3/4) en perforaties (2/4), en is geschikt voor lichte werkzaamheden;
- EN 420 +A1: definieert de algemene eisen voor veiligheidshandschoenen, vooral op het vlak van ergonomie en veiligheid;
- OEKO-TEX: certificeert de afwezigheid van stoffen die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid in de gebruikte materialen;
- Contact met levensmiddelen: geschikt voor voedselcontact, behalve voor vette producten.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het bedrijf werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn toewijding aan veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
Kenmerken:
De TEGERA® 873 handschoen is ontworpen met een 15 gg-breitechniek van nylon en spandex, waardoor hij zeer flexibel is en zich uitstekend aan de hand aanpast. De coating van zwart nitrilschuim op de palm biedt een betrouwbare grip, zelfs in vuile omgevingen, terwijl de vingertopgevoeligheid die nodig is voor precisietaken behouden blijft. Het textielmanchet zorgt voor een goede pasvorm en voorkomt dat stof en vuil binnendringen. Deze handschoen is licht, ademend en niet vervuilend en is ontwikkeld voor langdurig dragen zonder ongemak. Hij is goedgekeurd voor contact met voedsel met uitzondering van vette producten en kan worden gebruikt in de voedselverwerking of bij het controleren van levensmiddelen.
Specificaties:
- Voeringmateriaal: nylon, Spandex.
- Dompelmateriaal: nitrilschuim.
- Manchetmateriaal: textiel.
- Gripontwerp: schuimgrippatroon.
- Toepassing: lichte hantering, fijne werkzaamheden.
- Lengte: 220-260 mm.
- Kleur: zwart, grijs.
Normen:
Deze TEGERA® 873 handschoen voldoet aan:
- EN 388 (4132X): garandeert weerstand tegen schuren (4/4), snijden (1/4), scheuren (3/4) en perforaties (2/4), en is geschikt voor lichte werkzaamheden;
- EN 420 +A1: definieert de algemene eisen voor veiligheidshandschoenen, vooral op het vlak van ergonomie en veiligheid;
- OEKO-TEX: certificeert de afwezigheid van stoffen die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid in de gebruikte materialen;
- Contact met levensmiddelen: geschikt voor voedselcontact, behalve voor vette producten.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het bedrijf werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn toewijding aan veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
Soft and breathable synthetic glove for light weight work. Food approved.
Sterke punten
- Uitstekende grip dankzij nitrilschuimcoating;
- Flexibel en comfortabel voor langdurig gebruik;
- Hoog ademend vermogen door het nylon/Spandex-breiwerk met 15-gauge;
- Ontworpen om zichtbare vervuiling te beperken;
- Bescherming tegen lichte verwondingen zoals schaafwonden, letsel door schuren, krassen, scheurwonden, evenals aanraking met vuil;
- Geschikt voor contact met voedingsmiddelen (geen vette producten);
- Gebreid manchet voor goede pasvorm en beperkt binnendringen van stof.
- Flexibel en comfortabel voor langdurig gebruik;
- Hoog ademend vermogen door het nylon/Spandex-breiwerk met 15-gauge;
- Ontworpen om zichtbare vervuiling te beperken;
- Bescherming tegen lichte verwondingen zoals schaafwonden, letsel door schuren, krassen, scheurwonden, evenals aanraking met vuil;
- Geschikt voor contact met voedingsmiddelen (geen vette producten);
- Gebreid manchet voor goede pasvorm en beperkt binnendringen van stof.
Toepassingen
De TEGERA® 873 handschoen is ideaal voor lichte hanteringswerkzaamheden in droge, vochtige of vuile omgevingen. Hij is ideaal voor fijne assemblage, assemblage, inspectiewerkzaamheden, machinebediening, verven, installatiewerkzaamheden, constructie, machine besturen, magazijnwerk. De goedkeuring voor contact met voedingsmiddelen (met uitzondering van vette producten) maakt deze handschoen ook geschikt voor gebruik in de voedingsverwerkingsindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | nylon/nitril/elastaan |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,88 excl. BTW
/ 12 paar
€ 57,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen