TEGERA HANDSCHOEN 866 MULTIPACK MT 7 (PK=6ST)

Synthetische handschoen TEGERA 866

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:866-7
Rubix:A0613611
Fabrikant:866-7
EAN:7392626063471
TEGERA HANDSCHOEN 866 MULTIPACK MT 7 (PK=6ST)

Technische samenvatting

Maat7
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 866 MULTIPACK MT 7 (PK=6ST)


Deze TEGERA® 866 synthetische precisiewerkhandschoen combineert een naadloos ontwerp met een gladde afwerking voor een betrouwbare grip op droge en natte oppervlakken. De zwarte kleur verlengt de levensduur door vuil te maskeren.

Kenmerken: De TEGERA® 866 is vervaardigd uit synthetische materialen en biedt een perfecte pasvorm dankzij het naadloze ontwerp en de 13 gg-breitechniek. De met polyurethaan (PU) gecoate handpalm zorgt voor uitstekende slijtvastheid, terwijl flexibiliteit en vingertopgevoeligheid behouden blijven. Deze handschoen is licht en flexibel, en is ideaal voor precisiewerk en toepassingen waarbij een betrouwbare grip vereist is in droge of natte omgevingen.

Specificaties:
- Dompelmateriaal: PU
- Voeringstof: Polyester, 13 gg
- Manchetstijl: Gebreide manchet
- Beschikbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 220-260 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Zwart
- Verpakking: Bulkverpakking

Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan EN 388 met een classificatie van 3121. Dit bevestigt de weerstand tegen schuren (3/4), snijden (1/4), scheuren (2/4) en perforatie (1/4).

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekend staat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheids- en werkhandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 zet Ejendals zich in om producten van hoge kwaliteit te leveren die de veiligheid van werknemers garanderen en voldoen aan de eisen van diverse industriële omgevingen.
Smooth finish, PU palm-dipped glove suitable for precision work in versatile areas.

Sterke punten

- Naadloos ontwerp voor een perfecte pasvorm en extra comfort;
- PU-gecoate handpalm biedt uitstekende grip en slijtvastheid;
- Zwarte kleur die vuil maskeert;
- Licht en flexibel, ideaal voor precieze handelingen;
- Geschikt voor droge en natte oppervlakken, veelzijdig inzetbaar.

Toepassingen

De TEGERA® 866 handschoen is perfect voor fijne werkzaamheden in verschillende contexten, zoals precisieassemblage, kwaliteitscontrole en inspectie, installatiewerk, technisch werk, het besturen van voertuigen en magazijnwerk. Deze handschoen is ontworpen voor droge, natte of vuile omgevingen, en is uitermate geschikt voor de auto-industrie, industriële onderhoudssector en transport.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat7
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand3
Hoofdmateriaaltextiel
ESDnee
Gebruiksomgevingvet of vettig
Land van oorsprongCN
€ 6,88 excl. BTW
/ pak
€ 8,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat