ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 80-813 MT 10
Handschoen ActivArmr® 80-813
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:80-813 10
Rubix:22440064
Fabrikant:80813100
EAN:10076490028357

Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | neopreen |
| Schuurweerstand | 2 |
Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 80-813 MT 10
De Ansell ActivArmr® 80-813 handschoenen zijn ontwikkeld voor omgevingen met thermische en mechanische risico’s en combineren bescherming tegen vlammen en elektrische vlambogen met een betrouwbare snijweerstand.
Kenmerken:
De ActivArmr® 80-813 handschoenen combineren vlamvertragende vezels met een aramide-composietgaren dat zorgt voor een duurzame bescherming tegen snijden en hitte. De gebreide constructie met 13 steken per inch bevat een voering van glasvezel en modacryl, wat zowel flexibiliteit als stevigheid garandeert. De handpalm is voorzien van een zachte neopreenschuimcoating die de grip verbetert en wegglijden beperkt, ook in vochtige of olieachtige omgevingen. De intrinsiek vlamvertragende materialen behouden hun beschermende eigenschappen, zelfs na herhaald wassen.
Specificaties:
• Constructie: gebreid
• Steken per inch: 13
• Voeringmateriaal: glasvezel, modacryl, aramide
• Coatingmateriaal: neopreen
• Afwerking: palm gecoat
• Manchetstijl: tricot manchet
• Kleur: zwart
• Antistatisch
• Latexvrij
• Siliconenvrij
• Wasbaar op: 40 °C
Normen:
• Conform CGSB 155.20-2000 voor vlamvertragende bescherming
• EN 388 + A1 (2X42C): slijtage 2/4, X (niet getest), scheurweerstand 4/4, perforatie 2/4, snijweerstand niveau C
• EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen
• EN 407 (412100): bescherming tegen hitte en vlammen
• NFPA 70E: conform de veiligheidsvereisten voor elektrische werkzaamheden
• REACH-conform
• CE-categorie III: PBM ter bescherming tegen onomkeerbare risico’s
Kenmerken:
De ActivArmr® 80-813 handschoenen combineren vlamvertragende vezels met een aramide-composietgaren dat zorgt voor een duurzame bescherming tegen snijden en hitte. De gebreide constructie met 13 steken per inch bevat een voering van glasvezel en modacryl, wat zowel flexibiliteit als stevigheid garandeert. De handpalm is voorzien van een zachte neopreenschuimcoating die de grip verbetert en wegglijden beperkt, ook in vochtige of olieachtige omgevingen. De intrinsiek vlamvertragende materialen behouden hun beschermende eigenschappen, zelfs na herhaald wassen.
Specificaties:
• Constructie: gebreid
• Steken per inch: 13
• Voeringmateriaal: glasvezel, modacryl, aramide
• Coatingmateriaal: neopreen
• Afwerking: palm gecoat
• Manchetstijl: tricot manchet
• Kleur: zwart
• Antistatisch
• Latexvrij
• Siliconenvrij
• Wasbaar op: 40 °C
Normen:
• Conform CGSB 155.20-2000 voor vlamvertragende bescherming
• EN 388 + A1 (2X42C): slijtage 2/4, X (niet getest), scheurweerstand 4/4, perforatie 2/4, snijweerstand niveau C
• EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen
• EN 407 (412100): bescherming tegen hitte en vlammen
• NFPA 70E: conform de veiligheidsvereisten voor elektrische werkzaamheden
• REACH-conform
• CE-categorie III: PBM ter bescherming tegen onomkeerbare risico’s
Sterke punten
• Gecombineerde bescherming tegen elektrische vlambogen en snijrisico’s
• Behoud van vlamvertragende eigenschappen na herhaald wassen
• Goede vingergevoeligheid dankzij fijn gebreide constructie van 13 steken per inch
• Betrouwbare grip in droge, vochtige en olieachtige omgevingen
• Behoud van vlamvertragende eigenschappen na herhaald wassen
• Goede vingergevoeligheid dankzij fijn gebreide constructie van 13 steken per inch
• Betrouwbare grip in droge, vochtige en olieachtige omgevingen
Toepassingen
Deze snijbestendige handschoenen zijn bedoeld voor werkzaamheden waarbij blootstelling aan hitte, elektrische vlambogen of snijrisico’s voorkomt. Ze zijn geschikt voor het hanteren van spanningsloze elektrische panelen, de installatie en vervanging van elektrische componenten, onderhoudswerkzaamheden aan industriële installaties, productiehallen en machines, werkzaamheden met risico op vlambogen of steekvlammen en het werken met scherp metaal of scherpe voorwerpen. Daarnaast zijn ze inzetbaar voor het hanteren van scherpe metalen onderdelen in sectoren zoals industriële apparatuur, energie, de auto-industrie, mijnbouw, machines en uitrusting, de service na verkoop in de autosector en nutsbedrijven. Dankzij de vlamvertragende en antistatische eigenschappen zijn ze bijzonder geschikt voor omgevingen met gecombineerde thermische en elektrische belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 61 g |
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | neopreen |
| Schuurweerstand | 2 |
| Hoofdmateriaal | para-aramide |
| Materiaal | modacrylic/glasvezel/kevlar® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,07 excl. BTW
/ paar
€ 29,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden