TEGERA HANDSCHOEN 867 MULTIPACK MT 11 (PK=6ST)

Synthetische handschoen TEGERA 867

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:867-11
Rubix:A0613559
EAN:7392626072664
TEGERA HANDSCHOEN 867 MULTIPACK MT 11 (PK=6ST)

Technische samenvatting

Maat11
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 867 MULTIPACK MT 11 (PK=6ST)


De TEGERA® 867 handschoen is een synthetische precisiewerkhandschoen die comfort en prestaties biedt. Dankzij de PU-gecoate handpalm en het naadloze ontwerp zorgt deze handschoen voor een efficiënte grip en een perfecte pasvorm. De witte kleur maakt het eenvoudiger om vuil te detecteren.

Kenmerken: De TEGERA® 867 handschoen combineert een 13-gg breitechniek met een polyurethaan-gecoate handpalm, wat zorgt voor flexibiliteit en vingertopgevoeligheid. De handschoen beschermt effectief tegen schuurwonden, krassen en scheurwonden. De gladde afwerking verbetert de grip op zowel droge als natte oppervlakken, waardoor de handschoen ideaal is voor precisiewerk. Het naadloze ontwerp biedt een perfecte pasvorm en vermindert drukpunten, wat zorgt voor langdurig comfort, zelfs bij langdurig gebruik.

Specificaties:
- Dompelmateriaal: PU
- Voeringstof: Polyester, 13 gg
- Manchetstijl: Gebreide manchet
- Beschikbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 220-260 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Wit
- Verpakking: 6 paar per pakket

Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan de EN 388-norm met een classificatie van 3121, wat staat voor:
- Schuurbestendigheid: 3/4
- Snijweerstand: 1/4
- Scheurweerstand: 2/4
- Perforatieweerstand: 1/4

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekend staat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheids- en werkschoenen. Sinds de oprichting in 1949 streeft Ejendals naar het leveren van producten van hoge kwaliteit die de veiligheid van werknemers garanderen en voldoen aan de eisen van diverse industriële omgevingen.
Smooth finish, PU palm-dipped glove suitable for precision work in versatile areas.

Sterke punten

- Efficiënte grip op droge en natte oppervlakken, wat het risico op glijden vermindert;
- Verhoogde vingertopgevoeligheid, ideaal voor precisiewerk;
- Langdurig comfort dankzij het naadloze ontwerp.

Toepassingen

De TEGERA® 867 handschoen wordt aanbevolen voor precisiewerk en lichte handelingstaken. Deze is ideaal voor precisieassemblage, kwaliteitscontrole, inspectie en het bedienen van machines. Door zijn eigenschappen is de handschoen ook geschikt voor sectoren zoals de bouw en civiele techniek, schilderwerk, elektrische of HVAC-installaties, en de glasindustrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat11
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand3
Hoofdmateriaalpolyurethaan
ESDnee
Gebruiksomgevingdroog
Land van oorsprongCN
6,88 excl. BTW
/ pak
8,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat