ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-919 MT 8

HyFlex 11919

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Ansell:11-919-08
Rubix:22440591
Fabrikant:11919080
EAN:0076490053765
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-919 MT 8
brand logo
Technische samenvatting
Maat8
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-919 MT 8


De HyFlex® 11-919 handschoenen van het merk Ansell zijn een ideale keuze voor professionals die betrouwbare bescherming zoeken tegen vloeistoffen, olie, vet en vuil. De volledige nitrilcoating combineert uitstekende slijtvastheid met een hoog niveau van comfort en behendigheid. Dankzij de waterafstotende eigenschappen en de naadloze nylon voering bieden deze handschoenen flexibiliteit en een natuurlijke pasvorm, zodat de gebruiker zich volledig kan concentreren op het werk zonder concessies te doen aan de bescherming.

Kenmerken:
De HyFlex® 11-919 handschoenen zijn voorzien van een nitrilcoating, die volledige bescherming biedt tegen vloeistoffen, olie, vet en vuil. Deze coating biedt bovendien uitzonderlijke slijtvastheid, waardoor de levensduur van de handschoenen in zware omstandigheden wordt verlengd. De naadloze nylon voering zorgt voor een natuurlijke en comfortabele pasvorm, waardoor een hoge beweeglijkheid mogelijk is en de handschoenen langdurig comfortabel gedragen kunnen worden.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: Nitril
- Voeringmateriaal: Nylon
- Manchetstijl: Tricot manchet
- Steken per inch: 13
- Siliconenvrij: Ja
- Antistatisch: Nee
- Beschikbare maten: 6, 7, 8, 9, 10
- Lengte: 220 tot 260 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Blauw
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per doos

Normen:
De HyFlex® 11-919 handschoenen voldoen aan de Europese norm EN ISO 21420:2020 en EN 388 met een prestatieniveau van 4121A:
- Bescherming tegen slijtage (4/4)
- Snijweerstand (1/4)
- Scheurweerstand (2/4)
- Perforatieweerstand (1/4).
Daarnaast zijn ze Oeko-Tex® gecertificeerd, wat garandeert dat ze vrij zijn van schadelijke stoffen voor de menselijke gezondheid, zoals DMF. Hierdoor zijn ze veilig voor langdurig gebruik, zelfs in gevoelige omgevingen zoals de voedingsindustrie.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.
Hoge flexibiliteit en beweeglijkheid voor optimaal gebruikscomfort.

Sterke punten

- Volledige waterafstotende bescherming tegen vloeistoffen, olie, vet en vuil;
- Uitstekende slijtvastheid dankzij de volledige nitrilcoating, wat de duurzaamheid van de handschoenen verhoogt en vervangingskosten verlaagt;
- Naadloze nylon voering voor een comfortabele en natuurlijke pasvorm, waardoor vermoeidheid van de handen wordt verminderd tijdens langdurig gebruik;
- Hoge beweeglijkheid en flexibiliteit, wat precieze objectmanipulatie mogelijk maakt en de efficiëntie op de werkplek verhoogt.

Toepassingen

De HyFlex® 11-919 handschoenen zijn perfect voor uiteenlopende industriële toepassingen waarbij bescherming tegen vloeistoffen en vuil vereist is. Ze zijn met name aanbevolen voor de volgende sectoren:
- Huishoudelijke assemblage: Waar behendigheid essentieel is voor het hanteren van delicate componenten;
- Onderhoud en reparatie: Waar bescherming tegen olieachtige en vervuilende stoffen vereist is;
- Werkplaats voorbereiden: Bijvoorbeeld bij het lossen van leidingen en kleppen, met een goede grip, zelfs in vuile omgevingen;
- Metaalbewerking: Voor het veilig hanteren van olieachtige en mogelijk scherpe materialen;
- Algemene werkzaamheden en kwaliteitscontrole: Waar duurzaamheid en slijtvastheid cruciaal zijn voor continue bescherming.
Deze handschoenen voldoen aan de behoeften van sectoren zoals landbouw, bouw, industriële apparatuur en voedselverwerking, en bieden een complete oplossing om werknemers te beschermen in diverse werkomgevingen.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat8
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalnylon
ESDnee
Materiaalnylon
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
993,60 excl. BTW
/ 144 paar
1.202,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Maat

Select varianten (6)