TEGERA HANDSCHOEN SNIJBEST. NITRIL/PU 8815 INFINITY MT 11
Synthetische handschoen TEGERA 8815 INFINITY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:8815-11
Rubix:A0612966
EAN:7340118371412

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SNIJBEST. NITRIL/PU 8815 INFINITY MT 11
Snijbestendige handschoen, nitril/PU-schuim op waterbasis, Palm gecoat, Nylon, Spandex, 18 Gauge, CRF® Omni Technology, Foam grippatroon, Cat. II, Zwart, Anatomisch ontwerp, Bestand tegen contacthitte tot 100°C, DMF-vrij (DMFa), voor zwaar gebruik.
Normen: EN388_4X53F, EN407_X1XXXX
Normen: EN388_4X53F, EN407_X1XXXX
Sterke punten
Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs, Reinforcement between index finger and thumb, Ultra thin, Super soft
Toepassingen
Assembly, Building and construction, Carpentry, Engineering, Fine assembly, Glass industry work, Machine driving, Machine operating, Metalwork, Paper industry work, Repair work, Sheet-metal work
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 11 |
| Snijweerstand | f |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Gebruiksomgeving | vet of vettig |
| Schuurweerstand | 4 |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | nylon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,82 excl. BTW
/ paar
€ 39,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden