GISS HANDSCHOEN SOFT-CUT PU B MAAT 11 - 880417

HANDSCHOENEN SOFT-CUT PU B

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:880417
Rubix:22851734
EAN:3660338338267
GISS HANDSCHOEN SOFT-CUT PU B MAAT 11 - 880417
brand logo

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat11
Snijweerstandb
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS HANDSCHOEN SOFT-CUT PU B MAAT 11 - 880417


De GISS SOFT-CUT PU B handschoenen zijn ontworpen om lichte snijbescherming te bieden met behoud van uitzonderlijk draagcomfort. Ze zijn ideaal voor omgevingen waar precisie, vingergevoeligheid en veiligheid van essentieel belang zijn.

Kenmerken:
Deze handschoenen zijn naadloos gebreid uit HPPE-vezels (High Performance Polyethylene), die een lichte maar doeltreffende bescherming bieden tegen snijrisico’s. De polyurethaancoating op de handpalm en vingertoppen garandeert een uitstekende grip op droge oppervlakken. Dankzij de 18-gauge constructie zijn deze handschoenen bijzonder fijn gebreid, wat zorgt voor een verhoogde precisie en optimale vingergevoeligheid. Dit maakt ze comfortabel en geschikt voor dagelijks gebruik.

Specificaties:
• Type: snijbestendige handschoenen
• Materiaal: HPPE-vezel met hoge prestaties
• Coating: polyurethaan (handpalm en vingertoppen)
• Gauge (steken per inch): 18
• Constructie: naadloos gebreid
• Comfortniveau: hoog
• Grip: uitstekend op droge oppervlakken
• Vingergevoeligheid: zeer goed
• Verkrijgbaar in meerdere maten

Normen:
De SOFT-CUT PU B handschoenen zijn conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), categorie II. Ze voldoen aan:
• EN 420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen
• EN 388: veiligheidshandschoenen tegen mechanische risico's (slijtage: 3/4, scheuren: 4/4, perforatie: 1/4, snijden ISO 13997: B).

Merkinformatie:
Het merk GISS, dat meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk werd gelanceerd, is gespecialiseerd in persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsaccessoires. Het exclusieve merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, bedient vandaag de dag bijna 40.000 klanten in heel Europa. Het aanbod omvat alle gezondheids- en veiligheidsbehoeften van bedrijven, van handbescherming tot valbeveiliging. Door samen te werken met gerenommeerde leveranciers garandeert het merk een kwaliteit die gelijkwaardig is aan die van de grote merken, terwijl de prijzen concurrerend blijven.

Sterke punten

• Uitstekende balans tussen snijbescherming en vingergevoeligheid
• Langdurig draagcomfort, ook bij dagelijks en intensief gebruik
• Hoge grip op droge oppervlakken dankzij PU-coating

Toepassingen

Deze fijne veiligheidshandschoenen zijn geschikt voor precisie- en technisch werk. Ze worden aanbevolen voor het hanteren en assembleren van kleine mechanische onderdelen, glasbewerking en werkzaamheden in de elektronica-industrie.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Typehandschoen
Maat11
Snijweerstandb
Hoofdmateriaalhppe
Contact met voedingsmiddelennee
Gebruiksomgevingdroog
Schuurweerstand3
ESDnee
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Materiaalhppe
€ 5,04 excl. BTW
/ paar
€ 6,10 incl. BTW
staffelprijzen
1 paar
€ 5,04 excl. BTW / paar
24 of meer
€ 4,73 excl. BTW / paar
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat