Referenties
SKF:LAGD 60/HQ2
Rubix:03101747
EAN:7316579218283


Technische samenvatting
| Inhoud | 60 ml |
|---|---|
| Min. Gebruikstemperatuur | -20 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 60 °C |
Productdetails : SKF LAGD 60/HP2 SYSTEM 24 SMEERUNIT
De eenheden worden gebruiksklaar uit de doos geleverd en gevuld met een breed assortiment hoogwaardige SKF-smeermiddelen. Dankzij de gereedschapsloze activering en tijdinstelling kan de smeerstroom eenvoudig en nauwkeurig worden ingesteld.
Sterke punten
-Variabele verdeelsnelheid van 1 tot 12 maanden
-Smering kan op elk moment worden gestopt of bijgesteld
-Persoonlijke veiligheid: ATEX-goedkeuring voor zone 0
-Transparante vettank maakt visuele controle van het debiet mogelijk
-Door zijn compactheid kan hij zelfs op een paar ruime plaatsen worden gemonteerd
-Vet en kettingolie verkrijgbaar
-SKF DialSet maakt het mogelijk de juiste dosering te berekenen
-Volledig assortiment accessoires
Toepassingen
Aanbevolen voor moeilijke of gevaarlijke toegang.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 60 ml |
| Min. Gebruikstemperatuur | -20 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 60 °C |
| Bedrijfstijd | verstelbaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,92 excl. BTW
/ stuk
€ 37,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden