SPARTEX RVS A1 VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9043 5X70/46MM
T-Boor, TFB terrasschroef, snijpunt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFBCUTTX5X70PFA1
Rubix:A0831171
Fabrikant:9043400650 70
EAN:4043377228468


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9043 5X70/46MM
SPARTEX RVS A1 VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9043 5X70/46MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | gefreesd gereduceerd |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A1-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,40 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 12,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen