SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 3,5X50/30
Versterkte ovale spaanplaatschroeven met platverzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFBRTX3,5X50PFA2-50
Rubix:A0829317
Fabrikant:9046235 50/30
EAN:4043377380210


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 3,5X50/30
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9046 3,5X50/30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken afgerond |
| Grootte afdruk | t10 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,80 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 30,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm