SPARTEX RVS A2 VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9043 5X80/52MM
T-Boor, TFB terrasschroef, snijpunt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFBCUTTX5X80PFA2-50
Rubix:A0831168
Fabrikant:9043250 80
EAN:4043377361394


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9043 5X80/52MM
SPARTEX RVS A2-50 VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9043 5X80/52MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | gefreesd gereduceerd |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,06 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 21,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen