Referenties
Kipp:K0180.15005
Rubix:09229979
EAN:4059245115990



Productdetails : KIPP HANDGREEP K0180.15005
Materiaal, uitvoering: thermoplast glasvezelversterkt, zwart. Schroefdraadbus messing. Op aanvraag: handgreepkleur rood, geel, groen, blauw, wit of grijs (vanaf 500 stuks).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 11 g |
| Lengte | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,69 excl. BTW
/ stuk
€ 3,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen