Referenties
Kipp:K0179.610X50
Rubix:0999101771
EAN:4059245073009



Productdetails : KIPP HANDGREEP D=10 L=50 STAAL
Grondstof: Knoppen Duroplast PF 31. Stang staal 1.0718 of rvs 1.4305.Uitvoering: Duroplast zwart, ontbraamd en hoogglans gepolijst. Staal gezwart of rvs blank.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 69 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,35 excl. BTW
/ stuk
€ 10,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen