Referenties
Kipp:K0181.27006X18
Rubix:09226047
EAN:4059245116232



Productdetails : NOVONOX T-GREEP 6 X 18 - 06650-27006X18
Materiaal: thermohardende kunststof PF 31, zwart. Schroefbouten van verzinkt staal. Uitvoering: hoogglans gepolijst. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroeflengtes en kleuren.
06650-27006X18 T-greep, buitendraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 34 g |
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,76 excl. BTW
/ stuk
€ 5,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen