ELESA+GANTER STERKNOP GN 5335.4-40-M6-E
Roestvrijstalen stervormige handgrepen, 1.4404 (A4)
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 5335.4-40-M6-E
Rubix:A0582240
Fabrikant:GN 5335.4-40-M6-E
EAN:4045525919129



Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 5335.4-40-M6-E
Roestvrijstalen stervormige handgrepen GN 5335.4 hebben gladde en gesloten oppervlakken en grote hoekradii. Daardoor zijn ze geschikt voor omgevingen met speciale hygiënische eisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Lengte | 30,5 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Diameter | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,14 excl. BTW
/ stuk
€ 42,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
