STAHLWILLE T-INBUSSLEUTEL TORX 2 KLINGEN 10769-2K-T40
T-inbussleutel Torx 2 klingen
Zie technische informatieReferenties
Stahlwille:10769 T40
Rubix:10129396
Fabrikant:43293040
EAN:4018754319510



Productdetails : STAHLWILLE T-INBUSSLEUTEL TORX 2 KLINGEN 10769-2K-T40
Met 2-componenten-T-greep. voor inwendige TORX®-schroeven, kling nikkelverchroomd, punt gehard, Chroom-Vanadium, matverchroomd, zwarte punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t40 |
| Blad lengte | 130 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,18 excl. BTW
/ stuk
€ 25,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
