Referenties
Bahco:BE-9103
Rubix:A0770894
EAN:7314150242788

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO TRI-WING 3X80MM BE-9103
Schroevendraaiers ontwikkeld overeenkomstig het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaiers voor TRI-WING veiligheidsschroeven, voldoen aan de rigoreuze eisen in de luchtvaart. Greep: 3-componenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en krachtoverbrenging. Gemakkelijke keuze van de juiste tip, door de kleurcode van de greep en het symbool boven op de greep. Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroom en geheel gehard. Zwarte tip voor een hoge nauwkeurigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | #3 |
| Blad lengte | 80 mm |
| Lengte | 202 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,27 excl. BTW
/ stuk
€ 8,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
