COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN A16R-PCLNR09HP
T-Max®-boorstang voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A16R-PCLNR09HP
Rubix:A0463418
Fabrikant:6339833



Productdetails : COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN A16R-PCLNR09HP
T-Max® P-boorstang voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Totale lengte | 200 mm |
| Interne koeling | ja |
| Gebruik | boorstang voor binnenbewerking/kotteren van boringgaten met t-max® p wisselplaten (cnmg 09 03 08). |
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter boring minimaal | 26 mm |
| Type plaatje | cnmg 09 03 08 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 426,00 excl. BTW
/ stuk
€ 515,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen