COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN A25T-PDUNR 11
T-Max®-boorstang voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A25T-PDUNR 11
Rubix:A0168280
Fabrikant:6056839



Productdetails : COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN A25T-PDUNR 11
T-Max® P-boorstang voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Totale lengte | 300 mm |
| Interne koeling | ja |
| Gebruik | voor interne draaibewerking (boren/ruimen) met negatieve wisselplaat op draaibanken; geschikt voor dnmg 11 04 08 (t-max® p boorstang). |
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter boring minimaal | 32 mm |
| Type plaatje | dnmg 11 04 08 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 334,00 excl. BTW
/ stuk
€ 404,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
