COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN A32U-DDUNR 4
T-Max®-boorstang voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A32U-DDUNR 4
Rubix:A0463301
Fabrikant:5722497



Productdetails : COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN A32U-DDUNR 4
T-Max® P-boorstang voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 50,8 mm |
| Totale lengte | 355,6 mm |
| Interne koeling | ja |
| Gebruik | voor inwendig boren/ruimen bij draaiwerkzaamheden (indexeerbare boorstang). |
| Diameter boring minimaal | 67,9 mm |
| Type plaatje | dnmg 15 06 08 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 426,60 excl. BTW
/ stuk
€ 516,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen