COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN A32U-MWLNR 06
T-Max®-boorstang voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A32U-MWLNR 06
Rubix:20090468
Fabrikant:5722483



Productdetails : COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN A32U-MWLNR 06
T-Max® P-boorstang voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Totale lengte | 350 mm |
| Interne koeling | ja |
| Gebruik | indexeerbare boorstang voor interne boring (en doorvoerboringen) bij draaien; geschikt voor het maken van gaten met gecontroleerde spaanafvoer met interne koeling. |
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter boring minimaal | 40 mm |
| Type plaatje | wnmg 06 04 08 (miidm) / wnmg 332 (miidn) (trigon/triangle inserts, 3/8 in inscribed circle) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 350,00 excl. BTW
/ stuk
€ 423,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen