COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN A32U-MWLNR 08
T-Max®-boorstang voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A32U-MWLNR08
Rubix:20090469
Fabrikant:5722501



Productdetails : COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN A32U-MWLNR 08
T-Max® P-boorstang voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 350 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Bouwvorm | cilindrische boorstang met wigklemming (t-max® p, a..mwlnr/l) |
| Type plaatbevestiging | wigklemming (wedge clamping) |
| Lengte kop | 350 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type klemming | wigklemming (wedge) |
| Schaftgrootte | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 350,00 excl. BTW
/ stuk
€ 423,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen