COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN A40T-DTFNL 22

T-Max®-boorstang voor draaien

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A40T-DTFNL 22
Rubix:20090622
Fabrikant:5723162
COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN A40T-DTFNL 22

Technische samenvatting

Diameter40 mm
Totale lengte300 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN A40T-DTFNL 22


T-Max® P-boorstang voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter40 mm
Totale lengte300 mm
Interne koelingja
Gebruikinterne draaibewerking (boren/ruimen) met doorlopende koeling.
Materiaal mantelstaal
Diameter boring minimaal50 mm
Type plaatjetnmg 22 04 08
351,00 excl. BTW
/ stuk
424,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen