COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN A40T-PCLNL12HP
T-Max®-boorstang voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A40T-PCLNL12HP
Rubix:A0463260
Fabrikant:6339940



Productdetails : COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN A40T-PCLNL12HP
T-Max® P-boorstang voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
| Totale lengte | 300 mm |
| Interne koeling | ja |
| Gebruik | t-max® p boorstang voor interne boring op draaibanken, met doorstroomkoeling (hp) om snijpunt en spaanafvoer te ondersteunen met inzetplaten uit cnmg-stijl. |
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter boring minimaal | 50 mm |
| Type plaatje | cnmg 12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 585,00 excl. BTW
/ stuk
€ 707,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen