COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN A40T-PSKNL 12

T-Max®-boorstang voor draaien

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A40T-PSKNL 12
Rubix:A0463256
Fabrikant:6049326
COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN A40T-PSKNL 12

Technische samenvatting

Diameter40 mm
Totale lengte300 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN A40T-PSKNL 12


T-Max® P-boorstang voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter40 mm
Totale lengte300 mm
Interne koelingja
Gebruikt-max® p indexeerbare boorstang voor inwendige bewerking bij draaien; interne koeling met axiale inlaat en hellende uitlaat (lever-spansysteem). linkse uitvoering.
Materiaal mantelstaal
Diameter boring minimaal50 mm
Type plaatjesnmg 12 04 08 (miidm)
390,00 excl. BTW
/ stuk
471,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen