COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN A50U-PCLNR19HP
T-Max®-boorstang voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A50U-PCLNR19HP
Rubix:A0463245
Fabrikant:6339945



Productdetails : COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN A50U-PCLNR19HP
T-Max® P-boorstang voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Totale lengte | 350 mm |
| Interne koeling | ja |
| Gebruik | voor intern draaien/boren met indexeerbare cnmg 19 06 12 plaatjes; bedoeld voor bewerkingen waarbij doorlopende interne koeling gewenst is. |
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter boring minimaal | 63 mm |
| Type plaatje | cnmg 19 06 12 (80° ruit / rhombic 80) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 711,00 excl. BTW
/ stuk
€ 860,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen