COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMA 19 06 16-KR 3225
T-Max® P draai-inzetstuk
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:SNMA190616-KR3225
Rubix:A0461507
Fabrikant:6868601
EAN:7323220267187




Technische samenvatting
| Type plaatje | snma190616-kr3225 |
|---|---|
| Groefbreedte | 19,05 mm |
| Schakering | 3225 |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMA 19 06 16-KR 3225
T-Max® P, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | snma190616-kr3225 |
| Groefbreedte | 19,05 mm |
| Schakering | 3225 |
| Radius | 1,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 413,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 499,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen