COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 12-KM 3205

T-Max® P draai-inzetstuk

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:SNMG120412-KM3205
Rubix:20109081
Fabrikant:5750260
COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 12-KM 3205
Technische samenvatting
Type plaatjesnmg120412-km3205
Groefbreedte12,7 mm
Schakering3205
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 12-KM 3205


T-Max® P, draai-inzetstuk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjesnmg120412-km3205
Groefbreedte12,7 mm
Schakering3205
Radius1,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
157,90 excl. BTW
/ 10 stuks
191,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen