COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 15 06 12-SM S05F
T-Max® P draai-inzetstuk
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:SNMG150612-SMS05F
Rubix:A0461399
Fabrikant:5906825


Technische samenvatting
| Type plaatje | snmg150612-sms05f |
|---|---|
| Groefbreedte | 15,875 mm |
| Schakering | s05f |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 15 06 12-SM S05F
T-Max® P draai-inzetstukken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | snmg150612-sms05f |
| Groefbreedte | 15,875 mm |
| Schakering | s05f |
| Radius | 1,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 311,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 376,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen