COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT TNMA 16 04 08-KR 3225
T-Max® P draai-inzetstuk
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:TNMA160408-KR3225
Rubix:A0166492
Fabrikant:6868603
EAN:7323220267200



Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT TNMA 16 04 08-KR 3225
T-Max® P, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tnma160408-kr3225 |
| Schakering | 3225 |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 166,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
