COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT TNMG 16 04 08-LC 1525

T-Max® P draai-inzetstuk

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:TNMG160408-LC1525
Rubix:20102537
Fabrikant:5753955
COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT TNMG 16 04 08-LC 1525
Technische samenvatting
Type plaatjetnmg160408-lc1525
Schakering1525
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT TNMG 16 04 08-LC 1525


T-Max® P draai-inzetstukken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjetnmg160408-lc1525
Schakering1525
Dikte4,76 mm
Radius0,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
126,40 excl. BTW
/ 10 stuks
152,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen