Referenties
Sandvik Coromant:CNMG090308-PM4235
Rubix:20112062
Fabrikant:5724874




Technische samenvatting
| Type plaatje | cnmg 09 03 08-pm (negatieve basisvorm) |
|---|---|
| Schakering | 4235 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT CNMG 09 03 08-PM 4235
Tmax P CNMG 09 03 08-PM 4235 draaiblad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg 09 03 08-pm (negatieve basisvorm) |
| Schakering | 4235 |
| Lengte zijkant | 8,9 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes