Referenties
Sandvik Coromant:CNMG090308-WF3225
Rubix:A0462808
Fabrikant:6868424
EAN:7323220265411



Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 09 03 08-WF 3225
T-Max® P, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg090308-wf3225 |
| Schakering | 3225 |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 163,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
