Referenties
Sandvik Coromant:CNMG120404-QM4235
Rubix:20102270
Fabrikant:5723896





Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaat draaien (t-max® p), c-style (rhombic 80°) |
|---|---|
| Schakering | 4235 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT CNMG 12 04 04-QM 4235
Tmax P CNMG 12 04 04-QM draaiblad 4235
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat draaien (t-max® p), c-style (rhombic 80°) |
| Schakering | 4235 |
| Lengte zijkant | 12,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes